産業用光リモコン装置 受信器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58765598 品番BRS-G24R
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置
従来機種に比べ一層操作性が向上
4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。

仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:ヘッドオン 質量(g)約240 電源(V)DC24±10% 保護構造IP64(IEC規格) 出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下) 接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続) 消費電流(mA)50以下 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー) 使用温湿度範囲-10〜+50℃、45〜85%RH。但し、氷結・結露しないこと 使用環境腐食性ガスがないこと 使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000 耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001 指向角(°)左右 全角90、上下 全角40 表示灯データ出力(OUT1〜4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点 耐振動複振幅 1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z方向各2時間 出力保持時間100ms以上 受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回 ケースポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする