産業用無線リモコン装置

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58765625 品番BRS-R24T 2.4GHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

送信点数4点、距離10mの産業用電波リモコンです。
電波を使用しているので指向性なく、免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。
IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。
混信対策で周波数チャンネルも切替可能。

仕様●IDナンバー設定:最大99通り(任意に設定)●通信周波数:2.410GHz〜2.480GHz(15チャンネル) 質量(g)約110(電池含む) 保護構造IP40 電源単4アルカリ電池×4本 表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付) 機能設定:1IDナンバー設定 2通信周波数(15チャンネル) 設定 3オートパワーOFF時間設定 4バックライトOFF時間設定 5ブザー音設定 6ブロードキャストモード切替 7設定リセット(出荷時の状態に戻す) 通信方式直接拡散方式 キー数数字キー4点(1〜4)、設定キー5点(Fc、Mod、Ent、←、→)。/電子ブザー内蔵 使用温湿度範囲0〜+40℃、45〜85%RH 電池寿命連続使用で10時間(バックライト未使用時) 耐振動複振幅 1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z方向各2時間 プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層 伝送距離(m)10 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回 ケースポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする