BWF-17A 光データ伝送装置 北陽電機 58765686

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●CC-Link伝送部【リモート局番】:1~64●CC-Link伝送部【最大延長距離】※総リモート台数、リモート局間最小ケーブル長により総延長が変わります。:【通信速度/専用ケーブル使用時/専用高性能ケーブル使用時】10Mbps/100m/100m, 5Mbps/150m/160m, 2.5Mbps/200m/400m, 625Kbps/600m/900m, 156Kbps/1200m/1200m●CC-Link伝送部【終端抵抗】:110Ω(両端ユニットのDA-DB間に接続)スイッチで切換え●CC-Link伝送部【同期方式】:フレーム同期方式●光伝送部【光伝送速度】:19,200bps●光伝送部【光伝送方式】:全二重双方向伝送●光伝送部【指向角】:±2゜●光伝送部【変復調周波数】:送信5.5MHz/受信6.0MHz●光伝送部【変復調方式】:FSK変調注文コード58765686品番BWF-17A
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

CC-Link対応リモートデバイス局。
産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード

仕様●CC-Link伝送部【リモート局番】:1~64●CC-Link伝送部【最大延長距離】※総リモート台数、リモート局間最小ケーブル長により総延長が変わります。:【通信速度/専用ケーブル使用時/専用高性能ケーブル使用時】10Mbps/100m/100m, 5Mbps/150m/160m, 2.5Mbps/200m/400m, 625Kbps/600m/900m, 156Kbps/1200m/1200m●CC-Link伝送部【終端抵抗】:110Ω(両端ユニットのDA-DB間に接続)スイッチで切換え●CC-Link伝送部【同期方式】:フレーム同期方式●光伝送部【光伝送速度】:19,200bps●光伝送部【光伝送方式】:全二重双方向伝送●光伝送部【指向角】:±2゜●光伝送部【変復調周波数】:送信5.5MHz/受信6.0MHz●光伝送部【変復調方式】:FSK変調質量(g)約500接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子材質(ケース)ABS樹脂電源電圧(V)DC24(18V~30V)消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時)通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブルフォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠使用周囲照度(Lx)20000以下耐振動復振幅1.5mm 10~55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス伝送距離(m)光伝送部:100耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする