光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CC-Link伝送部【リモート局番】:1〜64●CC-Link伝送部【最大延長距離】※総リモート台数、リモート局間最小ケーブル長により総延長が変わります。:【通信速度/専用ケーブル使用時/専用高性能ケーブル使用時】10Mbps/100m/100m, 5Mbps/150m/160m, 2.5Mbps/200m/400m, 625Kbps/600m/900m, 156Kbps/1200m/1200m●CC-Link伝送部【終端抵抗】:110Ω(両端ユニットのDA-DB間に接続)スイッチで切換え●CC-Link伝送部【同期方式】:フレーム同期方式●光伝送部:100m●光伝送部【光伝送速度】:19,200bps●光伝送部【光伝送方式】:全二重双方向伝送●光伝送部【指向角】:±2゜●光伝送部【変復調周波数】:送信5.5MHz/受信6.0MHz●光伝送部【変復調方式】:FSK変調 注文コード58765695 品番BWF-17B
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

CC-Link対応リモートデバイス局。
産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード

仕様●CC-Link伝送部【リモート局番】:1〜64●CC-Link伝送部【最大延長距離】※総リモート台数、リモート局間最小ケーブル長により総延長が変わります。:【通信速度/専用ケーブル使用時/専用高性能ケーブル使用時】10Mbps/100m/100m, 5Mbps/150m/160m, 2.5Mbps/200m/400m, 625Kbps/600m/900m, 156Kbps/1200m/1200m●CC-Link伝送部【終端抵抗】:110Ω(両端ユニットのDA-DB間に接続)スイッチで切換え●CC-Link伝送部【同期方式】:フレーム同期方式●光伝送部:100m●光伝送部【光伝送速度】:19,200bps●光伝送部【光伝送方式】:全二重双方向伝送●光伝送部【指向角】:±2゜●光伝送部【変復調周波数】:送信5.5MHz/受信6.0MHz●光伝送部【変復調方式】:FSK変調 質量(g)約500 接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子 材質(ケース)ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(18V〜30V) 消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時) 通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式 使用温湿度範囲-10〜+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと 接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル フォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠 使用周囲照度(Lx)20000以下 耐振動復振幅1.5mm 10〜55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間 伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え) 伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス 耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする