画像準備中

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58765711 品番BWF-210
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

相互干渉軽減のため変調周波数を切換え可能。
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
伝送距離100m、200mの長距離。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。

仕様受光レベル出力:0〜5V(受光量に比例) 質量(g)約500 保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能 材質(ケース)ABS樹脂 接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子 周波数変調:5.5〜8.0MHz(6段階切替え) 電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲 DC18〜30 消費電流(mA)240以下(DC18V時)、130以下(DC30V時) インターフェース入出力:RS-232C/RS-422 使用温湿度範囲-10℃〜+50℃、85%RH以下 ただし氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも) 指向角(°)±1 警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍でON、以下でOFF 表示灯【POW(電源表示灯)】 電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】送信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯、【D0(変調周波数設定値表示灯)】最下位ビット、【D1(変調周波数設定値表示灯)】、【D2(変調周波数設定値表示灯)】最上位ビット 耐振動複振幅1.5mm 10〜30Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法全二重双方向伝送 伝送速度DC〜64kbps(ただしRS-232C使用時は19.2kbps) 伝送距離(m)200 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回 変調方式切換え:機器内蔵のデジタルスイッチ(ロータリスイッチ)または外部入力、FSK変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする