内容量1個
仕様●CC-Link伝送部【リモート局番】:1〜64●CC-Link伝送部【最大延長距離】※総リモート台数、リモート局間最小ケーブル長により総延長が変わります。:【通信速度/専用ケーブル使用時/専用高性能ケーブル使用時】10Mbps/100m/100m, 5Mbps/150m/160m, 2.5Mbps/200m/400m, 625Kbps/600m/900m, 156Kbps/1200m/1200m●CC-Link伝送部【終端抵抗】:110Ω(両端ユニットのDA-DB間に接続)スイッチで切換え●CC-Link伝送部【同期方式】:フレーム同期方式●光伝送部:200m●光伝送部【光伝送速度】:19,200bps●光伝送部【光伝送方式】:全二重双方向伝送●光伝送部【指向角】:±1゜●光伝送部【変復調周波数】:タイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz)●光伝送部【変復調方式】:FSK変調
注文コード58765729
品番BWF-27B