BWF-3EA-CE 光データ伝送装置 北陽電機 58765756

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●ネット部:【接続形態】10BASE-T、【通信速度】10Mbps以下、【接続】モジュラジャック(オートネゴシエーション有効時ストレート/クロスケーブル自動判別)●光通信部:【伝送距離】100m、【指向角】全角2゜、【光伝送方式】全二重双方向伝送、【変復調方式】FSK変調、【変調周波数】送信25MHz/受信37.5MHz、【波長(LED)】820nm、【伝送速度】10Mbps●伝送遅れ:10μs以下(片側の伝送装置に入力された信号が相手側伝送装置に出力されるまでの遅延時間)注文コード58765756品番BWF-3EA-CE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

イーサネット(Ethernet)10Mbpsの光リピータ。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。

仕様●ネット部:【接続形態】10BASE-T、【通信速度】10Mbps以下、【接続】モジュラジャック(オートネゴシエーション有効時ストレート/クロスケーブル自動判別)●光通信部:【伝送距離】100m、【指向角】全角2゜、【光伝送方式】全二重双方向伝送、【変復調方式】FSK変調、【変調周波数】送信25MHz/受信37.5MHz、【波長(LED)】820nm、【伝送速度】10Mbps●伝送遅れ:10μs以下(片側の伝送装置に入力された信号が相手側伝送装置に出力されるまでの遅延時間)質量(g)約500保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(LAN:モジュラジャック、CD:2ピン付属)、但し電源は端子電源電圧(V)DC24(±15%)消費電流(mA)160以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存時-20~75、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)太陽光・白熱光/10000以下警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(30V、50mA以下)、検出時ON(受光レベル余裕度1.5倍以上)表示灯【PW】電源表示、【FD】全二重通信 全二重通信時点灯、【SD】光伝送部キャリア出力表示、【JM】光軸調整モード 光軸調整モード時点灯、【LK】リンク状態 リンクアップ状態時点灯、【RD】光伝送部キャリア入力表示、【S/C】自局 光キャリア検出表示、【S/1】自局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【S/2】自局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【S/3】自局 受光レベル余裕度2.5倍表示、【R/C】相手局 光キャリア検出表示、【R/1】相手局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【R/2】相手局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【R/3】相手局 受光レベル余裕度2.5倍表示耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向10回使用周囲湿度(%RH)10~85以下、但し氷結・結露しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする