仕様●ネット部:【接続形態】10BASE-T、【通信速度】10Mbps以下、【接続】モジュラジャック(オートネゴシエーション有効時ストレート/クロスケーブル自動判別)●光通信部:【伝送距離】200m、【指向角】全角1゜、【光伝送方式】全二重双方向伝送、【変復調方式】FSK変調、【変調周波数】送信37.5MHz/受信25MHz、【波長(LED)】820nm、【伝送速度】10Mbps●伝送遅れ:10μs以下(片側の伝送装置に入力された信号が相手側伝送装置に出力されるまでの遅延時間)
質量(g)約500
保護構造IP40(IEC規格)
材質(ケース)ABS樹脂
接続コネクタ式(LAN:モジュラジャック、CD:2ピン付属)、但し電源は端子
電源電圧(V)DC24(±15%)
消費電流(mA)160以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(保存時-20〜75、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)太陽光・白熱光/10000以下
警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(30V、50mA以下)、検出時ON(受光レベル余裕度1.5倍以上)
表示灯【PW】電源表示、【FD】全二重通信 全二重通信時点灯、【SD】光伝送部キャリア出力表示、【JM】光軸調整モード 光軸調整モード時点灯、【LK】リンク状態 リンクアップ状態時点灯、【RD】光伝送部キャリア入力表示、【S/C】自局 光キャリア検出表示、【S/1】自局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【S/2】自局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【S/3】自局 受光レベル余裕度2.5倍表示、【R/C】相手局 光キャリア検出表示、【R/1】相手局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【R/2】相手局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【R/3】相手局 受光レベル余裕度2.5倍表示
耐振動複振幅1.5mm、10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向10回
使用周囲湿度(%RH)10〜85以下、但し氷結・結露しないこと