画像準備中

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●光通信:【伝送方式】全二重双方向伝送、【伝送時間】7ms max、【変調方式】FSK、【変調周波数】投光5.5MHz/受光6.5MHz●伝送窓方向:サイドオン 注文コード58765878 品番DMF-06HBA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。
10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。
独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。

仕様●光通信:【伝送方式】全二重双方向伝送、【伝送時間】7ms max、【変調方式】FSK、【変調周波数】投光5.5MHz/受光6.5MHz●伝送窓方向:サイドオン 質量(g)200 保護構造IP40 出力OUT1〜10、GO、STB/NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下) 接続コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1 入力IN1〜10、SELECT/接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5〜2mA) 電源電圧(V)DC24(±10%) 消費電流(mA)50x 照度(Lx)許容周囲:10000以下 使用温湿度範囲-10℃〜50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと) 指向角(°)全角10 表示灯POWER(POW), IN1〜10, OUT1〜10, GO, LEVEL(LV) ※LEVEL:受光レベル余裕度1.2倍 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X・Y・Z各方向2時間 伝送距離(m)6(最大到達距離投光VRで可変可能) 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする