光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様光軸方向:サイドオン指向角(°)30(全角)注文コード58765905品番DMG-HB1
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ログ機能付き。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。

仕様光軸方向:サイドオン保護構造IP64(IEC規格)接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50指向角(°)30(全角)耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送伝送距離(m)0~1※ボリュームにより可変です。耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回伝送容量入力8BIT/出力8BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする