仕様光軸方向:サイドオン保護構造IP64(IEC規格)接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50指向角(°)30(全角)耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送伝送距離(m)0~1※ボリュームにより可変です。耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回伝送容量入力8BIT/出力8BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調