仕様光軸方向:サイドオン
保護構造IP64(IEC規格)
接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)
検定規格パリティチェック
電源電圧(V)DC10〜30(使用電圧範囲)
消費電流(mA)100以下
照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10〜+50
指向角(°)10(全角)
耐振動複振幅1.5mm、10〜55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
伝送方法半二重双方向伝送
伝送距離(m)0〜3※ボリュームにより可変です。
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回
伝送容量入力8BIT/出力8BIT
伝送時間(ms)40
変調方式パルス変調