光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 指向角(°)±5 注文コード58765975 品番DMH-GB2 8BIT
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は指向角など4種類から選べます 他の種類を見る

伝送時間7msの高速伝送タイプ。
8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。

保護構造IP66(IEC規格) 接続コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長) 検定規格ビット反転比較方式 電源電圧(V)DC18〜30(リップル10%以下) 消費電流(mA)100以下 照度(Lx)許容周囲:10000以下 周囲湿度(%RH)85以下(ただし氷結・結露しないこと) 許容周囲温度(℃)-10〜+50 指向角(°)±5 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法半二重双方向伝送 伝送距離(m)3 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 伝送容量(入力/出力)8BIT/8BIT 伝送時間(ms)7 変調方式FSK変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする