光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58765991 品番DMH-GC1 16BIT
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
伝送容量16BITと多くなっています。

質量(g)約400(ケーブル2m含む) 保護構造IP64(IEC規格) 接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長) 検定規格ビット反転比較方式 電源電圧(V)DC24(10〜30 消費電流(mA)150以下 使用温湿度範囲-10℃〜+50℃ 85%RH以下 使用周囲照度(Lx)10000以下 指向角(°)±13 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法半二重双方向伝送 伝送距離(m)0〜3(投光ボリュームにて距離調整可) 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT 伝送時間(ms)15 変調方式FSK変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする