曜日別特売
VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx12C 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線 58766023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻芯数(C)12導体断面積(mm2)0.75全長(m)20注文コード58766023品番VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx12C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。

用途
測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)12導体外径(Φmm)1.1全長(m)20シース厚(mm)1概算質量(kg/km)195許容電流(A)4仕上外径(Φmm)11.7絶縁体外径(mm)2.3絶縁体厚さ(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.18導体断面積(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする