内容量1個
仕様●ヘッド・コネクタ間通信仕様:【通信規格】RS-485、【通信スピード】38.4kbps、【検定方式】パリティテェック・SUMチェック、【接続】RJ-11(6極4芯モジュラージャック)、接続ケーブル長/最大200m(ケーブルはAWG26ストレートケーブルを使用してください)●固定ネジ:ミリネジ(M2.6)●光伝送部:【伝送距離】1.0m(投光ボリュームにて可変)、【指向角】30゜(全角)、【伝送容量】入力8BIT/出力8BIT、【伝送方式】半二重双方向伝送、【伝送時間】45ms、【変調方式】パルス変調、【検定方式】パリティチェック、2回連続エラーで全出力OFF●耐震動:複振幅 1.5mm 10〜55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
注文コード58766061
品番DMJ-CN3