光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CC-Link伝送部:【伝送速度】10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)、【通信方式】ポーリング方式、【同期方式】フレーム同期方式、【符号化方式】NRZI、【伝送路形式】RS-485バス、【伝送フォーマット】HDLC準拠、【リモート局番】1〜64、【占有局番】1局、【誤り制御方式】CRC(X16+X12+X5+1)、【RAS機能】 通信以上出力 (CRCエラー、アボートエラー)、【接続ケーブル】CC-Link専用ケーブル及びCC-Link専用高性能ケーブル●CC-Link伝送部【総延長距離】※ 総リモート台数、リモート局間最小ケーブル長により、ケーブル総延長距離が変わります。:【通信速度/専用ケーブル使用時/専用高性能ケーブル使用時】10Mbps/100m/ 100m, 5Mbps/150m/160m, 2.5Mbps/200m/400m, 625Kbps/600m/900m, 156Kbps/1200m/1200m●光伝送部:【伝送距離】 0〜1m(投光ボリュームにて調整)、【指向角】全角30゜、【伝送容量 入力/出力】8BIT/8BIT、【伝送方式】半二重双方向伝送、【伝送時間】約40ms、【変復調方式】パルス変調、【検定方式】パリティチェック方式●伝送窓方向:サイドオン 注文コード58766140 品番DMM-HB1
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

CC-Link対応リモートI/O局。
産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。

仕様●CC-Link伝送部:【伝送速度】10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)、【通信方式】ポーリング方式、【同期方式】フレーム同期方式、【符号化方式】NRZI、【伝送路形式】RS-485バス、【伝送フォーマット】HDLC準拠、【リモート局番】1〜64、【占有局番】1局、【誤り制御方式】CRC(X16+X12+X5+1)、【RAS機能】 通信以上出力 (CRCエラー、アボートエラー)、【接続ケーブル】CC-Link専用ケーブル及びCC-Link専用高性能ケーブル●CC-Link伝送部【総延長距離】※ 総リモート台数、リモート局間最小ケーブル長により、ケーブル総延長距離が変わります。:【通信速度/専用ケーブル使用時/専用高性能ケーブル使用時】10Mbps/100m/ 100m, 5Mbps/150m/160m, 2.5Mbps/200m/400m, 625Kbps/600m/900m, 156Kbps/1200m/1200m●光伝送部:【伝送距離】 0〜1m(投光ボリュームにて調整)、【指向角】全角30゜、【伝送容量 入力/出力】8BIT/8BIT、【伝送方式】半二重双方向伝送、【伝送時間】約40ms、【変復調方式】パルス変調、【検定方式】パリティチェック方式●伝送窓方向:サイドオン 質量(g)約110 接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用) 材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂 電源電圧(V)DC24(DC18〜30可) 使用温湿度範囲-10〜+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと) 使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン) 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする