画像準備中

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様伝送窓方向:ヘッドオン 種類【NPN出力タイプ】8BITタイプ 指向角(°)20(全角) 注文コード58766185 品番DMS-GB1-E
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・種類・指向角など8種類から選べます 他の種類を見る

独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。

仕様伝送窓方向:ヘッドオン 種類【NPN出力タイプ】8BITタイプ 保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく) 出力NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下) 接続リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線) 入力接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5〜2mA) 検定規格パリティチェック 電源電圧(V)DC 24 ( 10〜30 消費電流(mA)100 X 照度(Lx)許容周囲:4000 以下 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10〜+50 指向角(°)20(全角) 耐振動複振幅 1.5mm 10〜55 Hz X.Y.Z各方向2H 伝送方法半二重双方向伝送 伝送距離(m)1.0 ※DMS-G/HB1/2-Eタイプ以外の1/3仕様品と通信する場合、伝送距離がそれぞれ0.6/1.8になります 耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回 伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT 伝送時間(ms)40 変調方式パルス変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする