質量(g)約250
保護構造IP64(IEC規格)
出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力
接続リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)
周波数変調:【送信】6.0MHz、【受信】5.5MHz
電源電圧(V)DC12-24
消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X
インターフェース入出力:RS-422
コードWDMS176
照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10〜+50
指向角(°)30(全角)
耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
伝送方法方向:ヘッドオン、全二重双方向伝送
伝送速度DC〜9600bps
伝送距離(m)(最大)1
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
変調方式FSK変調