曜日別特売

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様伝送窓方向:サイドオン種類【NPN出力タイプ】8BITタイプ指向角(°)20(全角)注文コード58766341品番DMS-HB1-E
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。

仕様伝送窓方向:サイドオン種類【NPN出力タイプ】8BITタイプ保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)出力NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)接続リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 10~30消費電流(mA)100 X照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50指向角(°)20(全角)耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送伝送距離(m)1.0 ※DMS-G/HB1/2-Eタイプ以外の1/3仕様品と通信する場合、伝送距離がそれぞれ0.6/1.8になります耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする