仕様伝送窓方向:サイドオン種類【PNP出力タイプ】8BITタイプ保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)出力PNPオープンコレクタ出力(出力電流 MAX.50mA)接続リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 10~30消費電流(mA)100 X( 負荷接続時 550 X)照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50指向角(°)20(全角)耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送伝送距離(m)1.0 ※DMS-G/HB1/2-Eタイプ以外の1/3仕様品と通信する場合、伝送距離がそれぞれ0.6/1.8になります耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調