画像準備中

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様伝送窓方向:サイドオン 種類【PNP出力タイプ】8BITタイプ 指向角(°)30(全角) 注文コード58766359 品番DMS-HB1-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・種類・指向角など6種類から選べます 他の種類を見る

PNPトランジスタ出力対応。
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。

仕様伝送窓方向:サイドオン 種類【PNP出力タイプ】8BITタイプ 保護構造IP64 出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 接続リード線式(0.2 mm2 . 22芯シールド線) 入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0〜6V HIGH 11〜30V) 検定規格パリティチェック 電源電圧(V)DC 24 ( 18〜30可) リップル5%以下 消費電流(mA)100 X( 負荷接続時 550 X) 照度(Lx)許容周囲:4000 以下 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10〜+50 指向角(°)30(全角) 耐振動複振幅 1.5mm 10〜30 Hz X.Y.Z各方向2H 伝送方法半二重双方向伝送 伝送距離(m)0〜1.0(VRで可変) 耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回 伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT 伝送時間(ms)40 変調方式パルス変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする