仕様伝送窓方向:サイドオン
種類【NPN出力タイプ】8BITタイプ
保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)
出力NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)
接続リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)
入力接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5〜2mA)
検定規格パリティチェック
電源電圧(V)DC 24 ( 10〜30
消費電流(mA)100 X
照度(Lx)許容周囲:4000 以下
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10〜+50
指向角(°)10(全角)
耐振動複振幅 1.5mm 10〜55 Hz X.Y.Z各方向2H
伝送方法半二重双方向伝送
伝送距離(m)3.0 ※DMS-G/HB1/2-Eタイプ以外の1/3仕様品と通信する場合、伝送距離がそれぞれ0.6/1.8になります
耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回
伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT
伝送時間(ms)40
変調方式パルス変調