光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 指向角(°)30(全角) 接続リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線) 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 注文コード58766395 品番DMS-HF1A-12
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は指向角・接続・耐衝撃など12種類から選べます 他の種類を見る

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
伝送距離1m、3m、小型。

質量(g)約250 保護構造IP64(IEC規格) 出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力 接続リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線) 周波数変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHz 電源電圧(V)DC12-24 消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X インターフェースRS-422 コードWDMS177 照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと 周囲湿度(%RH)85以下 許容周囲温度(℃)-10〜+50 指向角(°)30(全角) 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 伝送方法方向:サイドオン、全二重双方向伝送 伝送速度DC〜9600bps 伝送距離(m)(最大)1 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 変調方式FSK変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする