光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58766438 品番DWF-20LEB
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伝送距離200m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。
EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。

仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V 〜 3.0V、M8コネクタ、M8コネクタ 4ピン Aコーディング/オス、光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可●受光出力(ARM):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V) 質量(g)800 保護構造IP64 接続M12コネクタ Ethernet通信用 M12/4ピン Dコーディング/メス M12コネクタ 電源・アラーム用 M12/5ピン Aコーディング/オス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×144×70 電源電圧(V)DC24(±10%) 消費電流(mA)150(DC24V) インターフェースEthernet 照度(Lx)許容周囲:10000以下(ハロゲン・水銀灯) 使用温湿度範囲-10℃〜50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと) 指向角(°)全角1 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X・Y・Z各方向2時間 レーザークラスクラス1 レーザー波長(nm)830(赤外) 伝送方法全二重双方向伝送 通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応 伝送速度100Mbps 伝送距離(m)200 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回 変調方式直接変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする