光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 指向角(°)全角1 注文コード58766490 品番EWF-1EA-N
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は指向角など4種類から選べます 他の種類を見る

伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。
EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。

仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V 〜 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V) 保護構造IP40 接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet) 電源電圧(V)DC24(±10%) 消費電流(mA)120(DC24V) インターフェースEthernet 照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯) 使用温湿度範囲-10℃〜50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと) 指向角(°)全角1 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X・Y・Z各方向2時間 レーザークラスクラス1 伝送方法全二重双方向伝送 通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応 伝送速度100Mbps 伝送距離(m)100 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回 変調方式直接変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする