アンプ内蔵形光電センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様投・受光部間距離:25mm×2光軸 制御出力NPN/【許容負荷電源電圧】33V以下。【許容負荷電流】100mA以下。【残留電圧】1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下 【漏洩(OFF)電流】10μA以下 注文コード58766551 品番FBX-25DC
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様・制御出力など4種類から選べます 他の種類を見る

2光軸タイプのラインアップ溝幅25mm。繰返し精度±0.1mm
煩わしい調整は一切不要
応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適

仕様投・受光部間距離:25mm×2光軸 質量(g)約65 種類透過形 保護構造IP67(IEC規格) 接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2 6芯絶縁耐油耐寒ビニルケーブル 外径Φ4.1) 繰返し精度(mm)±0.1 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)DC12〜24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED(870nm) 制御出力NPN/【許容負荷電源電圧】33V以下。【許容負荷電流】100mA以下。【残留電圧】1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下 【漏洩(OFF)電流】10μA以下 応答時間1ms以下 消費電流(mA)35以下 使用温湿度範囲-25℃〜+55℃(保存時:-30〜70℃)、45〜85%RH(但し、氷結・結露のないこと) 検出物体Φ1mm以上の不透明体 使用周囲照度(Lx)太陽光/10000以下、白熱電球/5000以下 動作モード制御線(桃または紫)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続 表示灯電源表示灯/緑色LED(通電時点灯)、入光表示灯/橙色LED(入光時点灯) 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする