アンプ内蔵形光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58766578 品番FC-51C L=3M
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。
応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。

仕様投・受光部間距離:50mm(固定) 質量(g)約100 種類透過形 保護構造IP52(IEC規格) 接続方式ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル) 繰返し精度(mm)±0.2 材質(ケース)PBT樹脂 電源電圧(V)DC12〜24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下 応答時間1ms以下 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガー) 使用温湿度範囲-10℃〜+55℃、45〜85%RH。但し氷結・結露しないこと 検出物体Φ5mm以上の不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下 動作モード制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続 表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯) 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回 耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする