シリアル/パラレル変換器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリアルI/F:【I/F形式】RS-422、RS-485各1点(ホスト通:RS-422、ローカル通信:RS-485)【伝送方式】全二重双方向【伝送速度】62.5k/19.2k/9,600/4,800/2,400bps(切換式)【伝送距離】ホスト通信/500m(総延長)、ローカル通信/2m以下(各局間)●パラレルI/F:【入力信号点数】16点(ユニットを増設することにより128点まで拡張可)【入力回路】フォトカプラアイソレーション、入力電圧/DC18〜30V(使用電源電圧がそのまま内部より供給されます)、入力電流/5mA 1点・85mA 1ユニット【出力信号点数】16点(ユニットを増設することにより128点まで拡張可)及びアラーム出力1点【出力回路】フォトカプラアイソレーション、電圧/DC18〜30V(使用電源電圧がそのまま内部より供給されます)、定格電流/50mA 1点、850mA 1ユニット●接続機種:BWFシリーズ 注文コード58766621 品番ISP-A1C
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

パラレルI/OインターフェースをRS422シリアルインターフェースに変換できます。
メーカー光データ伝送装置との組み合わせで、パラレル信号を長距離に無線通信が可能です。

仕様●シリアルI/F:【I/F形式】RS-422、RS-485各1点(ホスト通:RS-422、ローカル通信:RS-485)【伝送方式】全二重双方向【伝送速度】62.5k/19.2k/9,600/4,800/2,400bps(切換式)【伝送距離】ホスト通信/500m(総延長)、ローカル通信/2m以下(各局間)●パラレルI/F:【入力信号点数】16点(ユニットを増設することにより128点まで拡張可)【入力回路】フォトカプラアイソレーション、入力電圧/DC18〜30V(使用電源電圧がそのまま内部より供給されます)、入力電流/5mA 1点・85mA 1ユニット【出力信号点数】16点(ユニットを増設することにより128点まで拡張可)及びアラーム出力1点【出力回路】フォトカプラアイソレーション、電圧/DC18〜30V(使用電源電圧がそのまま内部より供給されます)、定格電流/50mA 1点、850mA 1ユニット●接続機種:BWFシリーズ 質量(g)約260 接続電源のみねじ端子、他はコネクタ接続 電源電圧(V)DC18〜30(リップル10%以下)、100mA(フォトカプラインタフェース部除く) 消費電流(mA)入力85以下、出力850以下 使用温湿度範囲-10〜+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと ケースABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする