光測距式クレーン接近警報装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58766691 品番KAD-200
参考基準価格(税別)¥148,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

最大検出距離20mのクレーン接近警報装置。
反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。
天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。
2段設定出力。

仕様絶対精度:±400mm オプション反射板RRP-KAD01、KAD用耐熱反射板RRP-KAD03(耐熱温度90℃) 質量(kg)センサ/約3、反射板/約4.5 出力【制御出力(OUT1,2)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯【故障出力(FAULT)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 発光・受光量低下時または異常動作時…リレー無励磁、表示灯点灯または点滅【距離・受光量アナログ出力】距離データと受光量※1をそれぞれアナログ値で出力(但し、調整以外で使用しないでください) ※1モード設定スイッチにて切換え(T側:受光量アナログ出力、R側:距離アナログ出力) 消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下 繰返し精度(mm)±200 材質(ケース)鋼板製(SPCC) 接続端子台 15ピン(M4ネジ式) 電源電圧(V)AC85〜264(50/60Hz) 応答時間50ms以下 ※電源投入後2秒は計測しません。 分解能(mm)80 使用温湿度範囲-10〜+55℃、85%RH以下(但し結露・凍結のないこと) 検出物体専用反射板 検出距離(m)0.4〜20 使用周囲照度(Lx)10000以下(ハロゲン・水銀灯)、6000(蛍光灯の最大照度) 指向角(°)±2.5 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向 各10回 応差(mm)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする