アンプ内蔵形レーザセンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58766718 品番 LEX-031A
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。
長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。
小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。

付属品取付金具、取付ネジ 仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。) 質量(g)(コード含む)約50 種類拡散反射形 保護構造IP67(IEC規格) 出力PNP 検出距離(mm)300 ※検出物体が100□白画用紙の場合の値です。 材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯) 電源電圧(V)DC12〜24(最大動作範囲DC10〜30、リップル10%含む) 光源可視光半導体レーザ655nm 制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間0.25ms以下 最大出力3mW 消費電流(mA)20以下 コードRLEX004 スポット径約Φ1.5(300にて)※中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポット径以外にも漏れ光があり、対象物の周囲に反射率の高いものがあると影響を受けることがあります。(mm) 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上 使用温湿度範囲-10〜+50℃(保存時-25〜+70℃)※測距反射形のみ-10〜+55℃(保存時-40〜+70℃)。、35〜85%RH(保存時35〜95%RH)。但し氷結・結露しないこと 寿命レーザ:約50000時間(50℃にて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。 耐振動複振幅1.5mm、10〜55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 レーザークラスJIS/IEC クラス1 応差20%以下 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1,000 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする