付属品取付金具、取付ネジ
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)
質量(g)(コード含む)約50
種類拡散反射形
保護構造IP67(IEC規格)
出力NPN
検出距離(mm)300 ※検出物体が100□白画用紙の場合の値です。
材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)
電源電圧(V)DC12〜24(最大動作範囲DC10〜30、リップル10%含む)
光源可視光半導体レーザ655nm
制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.25ms以下
最大出力3mW
消費電流(mA)20以下
コードRLEX003
スポット径約Φ1.5(300にて)※中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポット径以外にも漏れ光があり、対象物の周囲に反射率の高いものがあると影響を受けることがあります。(mm)
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上
使用温湿度範囲-10〜+50℃(保存時-25〜+70℃)※測距反射形のみ-10〜+55℃(保存時-40〜+70℃)。、35〜85%RH(保存時35〜95%RH)。但し氷結・結露しないこと
寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。
耐振動複振幅1.5mm、10〜55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
レーザークラスJIS/IEC クラス1
応差20%以下
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 1分間