付属品取付金具セット(金具:1個、M3ねじ:2個、ワッシャ:2個、ナット:2個)
仕様●ビームサイズ:代表例 15mm (4mにて)●回路安定時間:300ms 以下●感度調整器:ボリウム(エンドレス) 2個/工場出荷時 感度最大●相互干渉防止:2台を隣接設置しても問題なし●投光光源:半導体赤色レーザダイオード(波長:650nm 最大出力:390μW)、レーザクラス IEC/JIS CLASS1●投光軸振れ幅:±1.5°以下
材質ケース材質/ABS ガラス繊維入り、レンズ(フロントカバー)/PMMA
質量(g)約100
種類TOF方式レーザセンサ
形式PNP出力タイプ
保護構造IP67
検出距離0.1〜4.0m -白紙 200×200mm (反射率90%) にて
接続ケーブル引出し式 Φ4.5mm 5芯(AWG24) 2m長 (材質:PVC)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×32.8×44.4
電源電圧(V)DC12〜24(最大動作範囲DC10〜30 リップル10%含む)
制御出力オープンコレクタ 2出力、許容 荷電圧/【電流】DC30V/100mA以下、【残留電圧】1.8V/100mA以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)85以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10〜+50(保存時:-40〜+70 但し氷結しないこと
保護回路逆接保護、過電流保護(制御出力)
使用周囲照度(Lx)太陽光/受光面照度 4000 以下、蛍光灯/受光面照度 3000 以下
耐ノイズ【Emission】EN60947-5-2:2007+A1:2012,Clause7.2.6.3/EN55011:2009+A1:2010 【Immunity】EN60947-5-2:2007+A1:2012,7.2.6.2 with reference to EN61000-6-2:2005/EN60947-5-2:2007+A1:2012,Clause7.2.3.1 with reference to IEC60255-5:2000
動作モードライトオン(受光時動作)/ダークオン(遮光時動作)、ボリウム切換え(工場出荷時:受光時動作)
表示灯安定表示灯/緑色LED、不安定表示灯/赤色LED、出力表示灯/橙色LED(安定表示灯・不安定表示灯はレーザOFF時に消灯)
耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X・Y・Z方向 各2時間
外部入力Lレベル時レーザOFF
応差15%以下 -距離1m〜4.0m間、白紙 200×200mm (反射率90%) にて
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35〜85(保存時:35〜95) 但し結露しないこと