付属品取付ねじ(M3x20mm)、取付金具
仕様●サンプリング周期/応答速度:200μs/0.5ms以下 (移動平均回数1回時)●応差距離 ※反射率/黒紙6% / 灰紙 18% / 白紙 90%にて。:3%以下(移動平均回数:64回・256回、距離:1m〜2.5mにて)代表例●相互干渉防止:2台まで
材質ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA
質量(g)約88
タイプアナログ出力タイプ
規格【EMC】EMC指令 (2014/30/EU)
保護構造IP67
適合規格EN 60947-5-7 /IEC 60825-1
表示方式出力表示灯 橙色×1(左右2箇所)、安定表示灯 緑色、不安定表示 赤色、レーザOFF時 消灯
電源電圧(V)DC12〜30、リップル(P-P)10%含む ※アナログ出力タイプでは、正常な出力を得るために電源電圧をDC12.0以上でご使用ください。
光源【媒質・波長】赤色レーザダイオード(波長:650nm, 最大出力 :64mW, 投光パルス :7ns, 投光周期 :11.11MHz)【平均出力】390μW以下
制御出力NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×1点
消費電流(mA)60 以下 ※ 制御出力の 荷電流は含まず。
スポット径Φ10mm /2.5m※ 最大検出距離において中心強度1/e(2 13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
使用温湿度範囲-10〜50℃/35〜85%RH(氷結・結露しないこと)
保護回路逆接保護、過電流保護
検出距離(m)0.25 〜 2.5 (反射率 6% 黒紙 / 18% 灰紙 / 90% 白紙 )
使用周囲照度(Lx)【太陽光】受光面照度 4000以下 【蛍光灯】受光面照度 3000以下
距離設定ティーチング、+/-ボタンによる微調整
動作モードライト(入光時)ON、ダーク(遮光時)ON 設定により切替
耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間
外部入力レーザOFF 入力、外部ティーチ入力
レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS)
アナログ出力範囲電流出力/4〜20mA、電圧出力/0〜10V 設定で切替
数値表示7セグ3桁 cm表示
耐衝撃500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回