電波式検出器 送波器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58766840 品番 MBF-33T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。
汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。

仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1〜10s●発振出力:10mW以下 形式送波器 保護構造IP64 消費電力3.2VA以下 アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V) 材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製 電源電圧(V)AC100〜230(50/60Hz) 制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1) 応答時間最小出力応答時間0.1s 絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源及び出力接点-ケース間)500Vメガによる 電波形式マイクロ波24.15GHz 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、氷結のないこと) 検出距離(m)5(最大到達距離:参考値50、アダプタ使用時 10 ※2.6以下の設置距離では入力レベルが強くなるのでゴミの種類により検出できない場合があり。その場合、受信器本体とアンテナ付きフランジ間にアダプタ(付属品)を挿入。 表示灯POWER(緑) 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1,500 1分間 (電源及び出力接点-ケース間) 使用周囲湿度(%RH)45〜85(但し、氷結のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする