発火検知用センサ 基本形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58766885 品番PA-SC3RC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。
周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。

仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒〜20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて) 質量(g)約370 表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED 材質(ケース)ABS樹脂 接続ねじ端子(M3) 電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下) 制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1) 応答時間40ms以下 消費電流(A)0.3以下 使用温湿度範囲0〜+55℃、35〜85%RH。但し氷結・結露しないこと 動作モード検出時リレー励磁 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 接続台数2台 耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする