アンプ内蔵形光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58766937 品番 PEX-205C
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。
省電力タイプ。

付属品取付金具 仕様感度調整器:付 質量(g)投光器/約45、受光器/約55 種類透過形 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。 電源電圧(V)DC12〜24(最大動作範囲DC10〜30 リップル±10%含む) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)投光器/8以下、受光器/11以下 スポット径Φ0.8m(20mにて) 使用周囲温度(℃)-20〜+55(保存時-40〜+70、但し氷結・結露しないこと 検出物体Φ8mm以上の不透明体 検出距離(m)20 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85(保存時35〜95)、但し氷結・結露しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする