アンプ内蔵形光電センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58766946 品番 PEX-307C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。

付属品取付金具 仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス) 質量(g)約.50 保護構造IP67(IEC規格) 出力NPN 検出距離10〜300mm※検出物体が100cm□白画用紙の場合の値 材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯 電源電圧(V)DC12〜24(最大動作範囲DC10〜30 リップル±10%含む) 光源赤色LED 制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)30以下 使用温湿度範囲-25〜+55℃(保存時-40〜+70℃)、35〜85%RH(保存時35〜90%RH) 但し氷結・結露しないこと 検出物体半透明体・不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする