付属品取付金具、反射板(RRP-50S-V)
仕様感度調整器:付
質量(g)約55
種類回帰反射形
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。
電源電圧(V)DC12〜24(最大動作範囲DC10〜30 リップル±10%含む)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)13以下
使用周囲温度(℃)-20〜+55(保存時-40〜+70、但し氷結・結露しないこと
検出物体Φ50mm以上の不透明体
検出距離(m)4 ※付属のRRP-50S-V反射板との組合せによる値
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。
耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35〜85(保存時35〜95)、但し氷結・結露しないこと
スポット径(Φmm)200(4mにて)