アンプ内臓形光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離1〜70mm/□20cm白紙 仕様感度調整器:1回転(240°)ボリウム (工場出荷時:MAX.) 注文コード58766998 品番PEY-002C
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は検出距離・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。
アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。

付属品取付金具セット(金具:1ケ、取付ネジM3:2ケ) 仕様感度調整器:1回転(240°)ボリウム (工場出荷時:MAX.) 材質ケース材質/ABS (黒) ガラス繊維入り、レンズ(フロントカバー)/PMMA (赤) 質量(g)約55 種類限定反射 保護構造IP67 検出距離1〜70mm/□20cm白紙 接続ケーブル引出し式 Φ3.8mm 2m長 0.2mm2(AWG24) 3芯 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31 電源電圧(V)DC12〜24(最大動作範囲DC10〜30 リップル10%含む) 光源赤色LED 制御出力NPN オープンコレクタ、許容 荷電圧/電流DC30V/100mA以下残留電圧1.8V/100mA以下 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(保存時:40〜+70 但し氷結しないこと 保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力) 検出物体半透明体、不透明体 使用周囲照度(Lx)太陽光/10000 以下、白熱ランプ/3000 以下 耐ノイズ【EN61000-4-2:2009】contact:level 2 (±4kV)、air:level 3 (±8kV) 【EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010】80-1000MHz, level 3 (10V/m)、1.4-2.0GHz, level 2 (3V/m)、2.0-2.7GHz, level 1 (1V/m) 【EN61000-4-4:2004+A1:2010】DC power ports:level 3 (±2kV)、signal ports:level 4 (±2kV) 【EN61000-4-6:2009】DC power ports:level 3 (10V)、signal ports:level 3 (10V) 【EN61000-4-8:2010】level 4 (30A/m), continupus field 動作モードライトオン(入光時動作)/ダークオン(遮光時動作)、ボリウム切換え(工場出荷時:入光時動作) 表示灯【安定表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X・Y・Z方向 各2時間 応差10%以下 耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85(保存時:35〜95) 但し結露しないこと スポット径(Φmm)9(70にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする