付属品取付ネジ(M2×12)
仕様回路安定時間:100ms以下
質量(g)約18
種類限定反射形/短距離タイプ
保護構造IP67(IEC規格)
検出距離(mm)3〜8 ※検出物体が50□白画用紙の場合の値
出力方式NPN、ライトON
材質(ケース)ポリカーボネート
接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12〜24(リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)20以下
使用温湿度範囲-25〜+55℃(保存時-40〜+70℃)、35〜85%RH(保存時35〜95RH)、但し氷結・結露しないこと
検出物体透明体・不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED※、【出力表示灯】橙色LED※、 【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED ※透過形投光器には搭載していません。
耐振動複振幅1.5mm、10〜55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
応差10%以下
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回