VCT(灰) 5.5SQx2C 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 58767161

 

VCT(灰) 5.5SQx2C 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 58767161
VCT(灰) 5.5SQx2C 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 58767161
VCT(灰) 5.5SQx2C 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 58767161

600V ビニルキャブタイヤケーブル

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻導体公称断面積(mm2)5.5芯数(C)2注文コード58767161品番VCT(灰) 5.5SQx2C
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。

用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。長さ(m)20全長(m)20公称断面積(mm2)5.5概算質量(kg/km)315仕上外径(Φmm)14.2導体公称断面積(mm2)5.5絶縁体厚さ(mm)1.0線心外径(mm)5.1導体構成(本/mm)70/0.32種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723942
2024-05-15
用途: チェーンブロックの延長用として使用
製造業

チェーンブロックを取付けてる門型鋼を移動する際、電源コードが短いので延長しました。
線材が柔らかく扱いやすいかった。

対象商品 : 58767134
2024-02-27
用途: 延長コード作製。

問題無く使えてます 後は耐久性が有ればいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58767125
2023-02-07
用途: 既存の機械のキャブタイヤ劣化による付け替え
株式会社三起工業

三ツ星製の製品でした。品質も良く通常使用において何一つ不足はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 58767082
2022-07-25
用途: 機器配線(固定)に使用
株式会社オーレックス

非常に柔軟でしなやか。
これは1.25sq×3芯で購入したが、他メーカーの同形式よりも柔らかく布線にストレスを感じない。
表面は「つや消し」なので、油性の汚れが付きやすい場所での使用には向かないかもしれないが、また使いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 58767186
2022-03-01
用途: 配線工事

急におすこしだけ必要切り売りされているのがリーズナブルです。

対象商品 : 58767046
2021-11-29
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このビニルキャブタイヤケーブルはシフトで配線がとてもやり易い

対象商品 : 58767405
2020-12-18
用途: カート充電に使用
サービス業

電線は、柔らかく扱いやすいです。
被覆もそこそこ分厚く少々じゃ破れない
加工もしやすく大変良い物でした。
赤黒白での電線ですが、黒白緑があつたらいいとおもいます。

4が参考にしています
対象商品 : 58767134
2020-08-11
用途: 溶接延長に
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機の延長に購入しました 安くてこれだけ太いと電圧降下しにくいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする