アンプ内蔵・薄型光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58767165 品番 PFX-801T
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。
透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。
スペースがない場所へ設置が可能です。

付属品取付ネジ(M2×12) 仕様回路安定時間:100ms以下 質量(g)約18 種類拡散反射形 保護構造IP67(IEC規格) 検出距離(mm)80 ※検出物体が50□白画用紙の場合の値 出力方式NPN、ライトON 材質(ケース)ポリカーボネート 接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長) 電源電圧(V)DC12〜24(リップル10%以下) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)20以下 使用温湿度範囲-25〜+55℃(保存時-40〜+70℃)、35〜85%RH(保存時35〜95RH)、但し氷結・結露しないこと 検出物体透明体・不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED※、【出力表示灯】橙色LED※、 【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED ※透過形投光器には搭載していません。 耐振動複振幅1.5mm、10〜55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 応差15%以下 耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする