光電・レーザーセンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58767190 品番 PGL-180W3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

厚み3.5mmを実現
省スペースで取付易さを追求

仕様●シリアルインターフェース:RS-232/422/485, SSI●繰返し精度2σ(1σ):±0.7(±0.35)mm●計測速度:最大100Hz●検出距離(反射板あり):0.5〜180m●検出距離(反射板なし):0.05〜100m●光芒 楕円形:10m/7×3mm, 50m/28×13mm, 100m/55×30mm●絶対距離精度2σ(1σ):±3(±1.5)mm 質量(g)350 外形寸法(mm)140×78×48 保護構造IP65(IEC60529) 表示LED 4個 材質(ケース)アルミダイキャスト 電源電圧(V)12〜30DC(消費電流:0.5A (24)) 光源赤色レーザー(650nm) クラス2(IEC 60825-1:2014) インターフェースUSB:あり(設定のみ) デジタル出力距離設定出力2点、エラー出力1点 NPN,PNP,Push-Pull切替 動作温度(℃)-10〜50 デジタル入力スタート・ストップ入力、デジタル出力を入力に切替て使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする