アンプ内蔵形光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58767208 品番 PNX-705CD
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。
シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。

付属品取付金具 仕様持続形態:コード式(ケーブル長2m Φ3.8mm) 材質ケース材質/ABS(ガラス繊維入り、難燃性) フロントカバー/ポリカーボネート(回帰反射はPMMA) 質量(g)(コード含まず)透過型投光器/約35 その他/約50 種類DC電源タイプ、透過形 保護構造IEC規格 IP67 定格【電源電圧】DC10〜30Vリップル(p-p) 10%含む【消費電力】35mA以下(消費電流) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ、 Max100mA/DC30V 応答時間0.5ms以下 使用温湿度範囲-25〜55℃(氷結なきこと)/35〜85%RH(結露なきこと) 検出距離(m)70 感度調整2回転エンドレスボリウム(インジケータ付) 表示灯【出力表示】橙色LED 【安定表示】緑色LED(透過型投光器は表示なし) 出力モードライトON/ダークON 配線により切替 最小検出物体(mm)Φ15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする