北陽電機
北陽電機の 検出・センサ
北陽電機の センサ
北陽電機の 光電・ファイバセンサ
発火検知用センサ 受光形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58767226
品番
PS-SC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
透過型で70mの長距離検出が可能になりました。
光源に赤色LEDを採用し、長距離でも光軸調整が容易
仕様
検出エリア:特性データ確認
取付
穴取付、ホルダにより固定
質量(g)
約300
種類
受光形
材質(ケース)
アルミ
接続
ケーブル引出式(2m長、3芯シールド線)
受光素子
フォトダイオード