曜日別特売

レーザー式測域センサ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個仕様●距離精度:周囲照度 100,000lx以下/±100mm(黒10% 10m、白ケント紙 30m)●検出距離及び検出体:【検出保証値】 0.1~30m (黒10%反射物 500mm×500mm) ※外光の直射時は検出が保証できません。(西日などが入らないよう配慮願います)。【最大検出距離 】60m (エリア設定最大値)【最小検出物】65mm(5m)、130mm(10m)、400mm(30m)注文コード58767235品番RSC-30LN-FR
参考基準価格(税別)¥340,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

クレーン接近警報装置専用のレーザスキャナ。
反射式のため反射板が不要で、段違いクレーンの接近警報装置としても使用が可能。
30mの長距離検出に加え、検出エリアを自由に設定が可能。
用途に合わせた2種類のブラケットとコントロールBOXをご用意。

仕様●距離精度:周囲照度 100,000lx以下/±100mm(黒10% 10m、白ケント紙 30m)●検出距離及び検出体:【検出保証値】 0.1~30m (黒10%反射物 500mm×500mm) ※外光の直射時は検出が保証できません。(西日などが入らないよう配慮願います)。【最大検出距離 】60m (エリア設定最大値)【最小検出物】65mm(5m)、130mm(10m)、400mm(30m)保護構造IP67角度(°)走査:190分解能約0.25度(360°/1440分割)光源半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH(但し、結露、凍結が無いこと)耐振動10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z方向 各2時間・55~200Hz 9.8m/s2スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間耐衝撃196m/s2 X、Y、Z方向 各10回

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする