仕様●距離精度:周囲照度 100,000lx以下/±100mm(黒10% 10m、白ケント紙 30m)●検出距離及び検出体:【検出保証値】 0.1〜30m※ (黒10%反射物 500mm×500mm) ※外光の直射時は検出が保証できません。(西日などが入らないよう配慮願います)。【最大検出距離 】60m (エリア設定最大値)【最小検出物】65mm(5m)、130mm(10m)、400mm(30m)
保護構造IP67
角度(°)走査:190
分解能約0.25度(360°/1440分割)
光源半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1
使用温湿度範囲-10〜+50℃ 85%RH(但し、結露、凍結が無いこと)
耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間・55〜200Hz 9.8m/s2スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間
耐衝撃196m/s2 X、Y、Z方向 各10回