画像準備中

セーフティレーザスキャナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58767296 品番 UAM-05LP-T301C
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

世界最小のセーフティレーザスキャナ
防護領域5m、270°は国内最高スペック
PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実
反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUP

仕様●【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)〜回帰反射シート、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大20m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):'+100●【検出特性】スキャンエリア:最大 32種類(エンコーダ入力使用時128)●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:7.8×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合) 質量(kg)0.5 タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3) 消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50 出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28) 検出距離30m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く) 材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート 入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28) 電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時) 保護等級IP65 光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1 応答時間【検出特性】OFF/60〜2010ms、ON /270〜2010ms インターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ) 接続ケーブル防水コネクタ 0.3m 耐環境性【使用周囲温度】−10〜+50℃(氷結しないこと)【保存温度】−25 〜+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10〜55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下 安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508) 検出角度範囲(°)270 検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする