仕様受光波長:波長850nm変調(10kHz以上)
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10〜50
電源(V)乾電池(9型)1本
材質(ケース)アルミ
ヘッド形状角
消費電流(mA)35(LED消灯時)
電池寿命(時間)通常モード:約2.5(受光表示4点点灯時)、エコモード:約10(受光表示4点点灯時)
使用周囲照度(Lx)太陽光100000以下 ※但し、太陽光を直接受けた場合、検出距離が短くなる恐れがあります。また、ハロゲンランプを使用する場合は、指向角度内で直接受光部にランプの光をあてないでください。
指向角(°)±20
動作モード電源スイッチによる切換え ON/通常モード(屋外用)、eco/エコモード(LEDへの消費電流を抑えた屋内用)
耐衝撃(m/s2)500(X/Y/Z各方向、各10回)
表示灯【受光表示】赤色9点(20mm間隔で配置)、【電源表示(POWER)】緑色1点(電源ONまたはエコモード:点灯、バッテリーLOW:点滅)
受光距離(m)30(UTM-30シリーズ・UXM-30シリーズの場合)
使用湿度範囲(%RH)85以下(但し結露・氷結しないこと)
耐振動(Hz)10〜30(衝撃複振幅1.5mm、X/Y/Z各方向、各2時間)